1 件中 1 - 1 件

表示件数

ノーケン

小型レベルセンサOLスイッチ

小型レベルセンサOLスイッチ
代表画像です

特長|小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。

仕様
逆動作可能
材質
本体/ポリアセタール、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/ポリアセタール、ユニオン/ポリアセタール
高さ(mm)
フロート/25
質量(g)
約15
内径(Φmm)
フロート/9
外径(Φmm)
フロート/25
使用温度(℃)
-10〜90
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.6以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差
スイッチ/15±1mm
クリアランス(mm)
フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズ
G1/8
吃水(mm)
14
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33025571 OLV-2A 1台 ¥2,160 ¥2,041 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1