2 件中 1 - 2 件

表示件数

HiKOKI(旧日立工機)

コードレスミニソー

コードレスミニソー
代表画像です

特長|ジグソー用ブレードにより幅広い用途に対応! 材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ! 手にフィットする形状で握りやすいソフトグリップハンドル! 暗い場所での作業に便利な高輝度LEDライト搭載! 電池残量警告ランプ搭載! 10.8Vリチウムイオン電池搭載!

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

バッテリー電圧(V)
10.8
切断能力(mm)軟鋼板
4
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1[回/分])
0〜2700
ストローク量(mm)
13
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
349×60×207(蓄電池装着時)
本体質量(kg)
1.2(蓄電池装着時)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電時間(分) 蓄電池形名 充電器形名 充放電回数 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33024424 CJ10DL(LCSK) 1台 1.5 約30 BCL1015 UC10SL 約600 ¥36,850 ¥29,590 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33024433 CJ10DL(NN) 1台 ¥24,200 ¥19,690 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1