2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

スライドマルノコ

スライドマルノコ
代表画像です

特長|165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。

切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)
ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)
ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
ノコ刃外径(Φmm)
165(使用できる刃物外径/155〜165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
4200
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×550×465
付属品
レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 本体質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33024336 LS0612F 1台 高輝度LEDライト、目盛り付フェンス、通電ランプ、高さ調整機能、収納式ミニサブフェンス、防じんカバー付スイッチ 9.1 ¥92,880 ¥75,492 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33024327 LS0612FL 1台 高輝度LEDライト、墨線レーザー、目盛り付フェンス、通電ランプ、高さ調整機能、収納式ミニサブフェンス、防じんカバー付スイッチ 9.2 ¥106,920 ¥85,212 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1