8 件中 1 - 8 件

表示件数

キッツ(KITZ)

600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ
代表画像です
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用流体
水、油、ガス
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
レバー式
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(+150℃以下の水、油、ガス)
クラス
600型
ボア径
フルボア
材質(ボール)
C3771BE(Crめっき)
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3604BD
材質(ハンドル)
SPCC(Znめっき)
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
C3771BE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
種別
黄銅汎用ボールバルブ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 寸法D(mm) 寸法d(Φmm) 寸法H(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C32978662 ZE 1個 8 1/4 70 10 37 ¥1,760 ¥971 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32978671 ZE 1個 10 3/8 70 10 37 ¥1,922 ¥1,057 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32978687 ZE 1個 15 1/2 80 15 40 ¥2,084 ¥1,177 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32978696 ZE 1個 20 3/4 80 20 44 ¥2,441 ¥1,393 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32978705 ZE 1個 25 1 110 25 50 ¥3,294 ¥1,825 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32978714 ZE 1個 32 1 1/4 110 32 55 ¥5,065 ¥2,797 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32978723 ZE 1個 40 1 1/2 150 40 65 ¥6,394 ¥3,553 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32978732 ZE 1個 50 2 150 50 72 ¥8,932 ¥4,957 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1