6 件中 1 - 6 件

表示件数

日東工器

軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)

軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)
代表画像です

特長|既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。
急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。
簡単操作にて閉扉力を調整できます。
取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。
フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。

用途|一般家庭の屋内木製建具専用

注意|※開閉力7N(0.7kg)以下の扉に使用可能です。
戸袋式の引戸、鴨居に幕板がついている納まりには使用できません。
扉の重量は約20kgまで対応可能です。

耐久性
開閉20万回以上
適合扉質量(kg)
10〜20
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最大ストローク(mm) 適合扉幅(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C32983273 USC-0207A 1台 アイボリーホワイト 700 500〜700 ¥13,750 ¥7,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32983282 USC-0207B 1台 ブラウン 700 500〜700 ¥13,750 ¥7,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32983291 USC-0207D 1台 ダークブラウン 700 500〜700 ¥13,750 ¥7,689 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32983307 USC-0210A 1台 アイボリーホワイト 1000 700〜1000 ¥15,180 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32983316 USC-0210B 1台 ブラウン 1000 700〜1000 ¥15,180 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32983325 USC-0210D 1台 ダークブラウン 1000 700〜1000 ¥15,180 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1