8 件中 1 - 8 件

表示件数

YAMAHA

YAR18 CYBER TEX3 WGレインスーツ

YAR18 CYBER TEX3 WGレインスーツ
代表画像です

特長|透湿防水素材の「CYBER TEX III」を採用し、着心地と高い防水性を両立したスタンダードモデル ”ダブルガードシステム”搭載で、雨が入りやすい襟・袖・腹部の3ヶ所を二重にカバー! 【ネックダブルガード】首元に密着する短めの内襟とその上からヘルメットとの間までを覆う大型のネックガードとの二重構造により、首元への浸水を防御します。 【スリーブダブルガード】袖口は、グローブの中に入れるインナースリーブとその上から被せるオーバースリーブの二重袖になっています。外袖には水抜き用の穴を開け、万が一の浸水を逃がします。 【ウエストダブルガード】ウエスト部分は、だぶついて裏返りしにくいよう上着の前身ごろを短めにし、その分、ボトムスの前側の股上を深くしているので、水たまりができにくく、またファスナーからの浸水が着衣に染み込むのを防ぎます。 【サイバーテックス3】 (1)撥水加工した表生地、(2)防水透湿素材、(3)裏地の3層構造(3レイヤー構造)を一体化した高機能素材です。 軽量&コンパクト 高い防水性と透湿性 裏地が一体化されていることで非常に着易く、防水透湿素材の耐久性を高めています。 【その他モーターサイクル専用機能】 ばたつき防止タブ、被視認性向上を図るリフレクター、着脱しやすい大型すそ、縫い目から水のしみ込みを抑止するシームレスヒップ、着脱可能なレインフード、水抜き穴付きポケット 持ち手付き2Way収納袋

注意|※当商品は防水性能を備えていますが、ご使用後濡れたまま、特に高温多湿の中に放置されると、著しく性能が劣化する場合があります。ご使用後は汚れを落とし陰干しにて充分乾かしてから日光の当たらないところに収納してください。また、直射日光(紫外線)により性能が劣化する場合もあります。直射日光の元では絶対に干さないでください。

材質
表地:ナイロン100%、中間層:ポリウレタン、裏地:ナイロン100%
生地性能
耐水圧:20000mm/cm2、透湿量:8000g/m2/24h、防水透湿素材:サイバーテックスIII
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 サイズ 適応身長(cm) 適応胴囲(cm) 適応胸囲(cm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C50855166 90792-R041M 1着 オレンジ M 165〜170 72〜82 84〜94 ¥18,360 ¥18,252 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C50855175 90792-R041X 1着 オレンジ LL 170〜180 80〜90 96〜106 ¥18,360 ¥18,252 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C50855184 90792-R042M 1着 シルバーグレー M 165〜170 72〜82 84〜94 ¥18,360 ¥18,252 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C50855193 90792-R042X 1着 シルバーグレー LL 170〜180 80〜90 96〜106 ¥18,360 ¥18,252 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C50855157 90792-R0434 1着 ベージュ 4L 180〜190 88〜108 108〜120 ¥18,360 ¥18,252 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C50855132 90792-R043L 1着 ベージュ L 165〜175 76〜86 90〜100 ¥18,360 ¥18,252 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C50855123 90792-R043M 1着 ベージュ M 165〜170 72〜82 84〜94 ¥18,360 ¥18,252 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C50855148 90792-R043X 1着 ベージュ LL 170〜180 80〜90 96〜106 ¥18,360 ¥18,252 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1