7 件中 1 - 7 件

表示件数

三桂製作所

ビニル被覆ケイフレックス

ビニル被覆ケイフレックス
代表画像です

特長|管の構造は、亜鉛めっき帯鋼製のコアにジャケットとして耐油性の優れたビニルを被覆しています。 M構造のコアは亜鉛めっき帯鋼をスクエアロックに折り曲げ製管し、ジャケットのビニルをコアの凹凸に素って密着して被覆しています。 軽量、かつ、優れた柔軟性により工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用ください。 使用しているPVCには、RoHs対象有害6化学物質を含有していません。

保護等級
IP67
使用温度範囲(℃)
-20〜60
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び 最小内径(Φmm) 外径(Φmm) 最小曲げ半径(mm) 適合ねじ 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C32968293 KMS10 1巻(30m) (吋)1/4 10 15.2 20 Pg9(Pgねじ) オープン ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C32968302 KMS12 1巻(30m) (吋)3/8 12.3 17.7 25 Pg11(Pgねじ) オープン ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C32968311 KMS16 1巻(30m) (吋)1/2 15.8 21.1 35 G1/2(CTG16)(Gねじ)、Pg16/Pg13.5(Pgねじ)、CTC19(CTCねじ) オープン ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C32968336 KMS28 1巻(20m) (吋)1 26.4 33.2 70 G1(CTG28)(Gねじ)、Pg29(Pgねじ)、CTC31(CTCねじ) オープン ¥14,190 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C32968345 KMS36 1巻(15m) (吋)1-1/4 35 42 70 G1-1/4(CTG36)(Gねじ)、Pg36(Pgねじ)、CTC39(CTCねじ) オープン ¥15,290 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C32968363 KMS54 1巻(10m) (吋)2 51.3 59.7 175 G2(CTG54)、Pg48(Pgねじ)、CTC63(CTCねじ) オープン ¥21,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C32968372 KMS70 1巻(10m) (吋)2-1/2 63 72.5 200 G2-1/2(CTG70)(Gねじ)、CTC75(CTCねじ) オープン ¥30,690 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1