10 件中 1 - 10 件

表示件数

三菱電機

ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ(制御盤用)

ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ(制御盤用)
代表画像です

特長|縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30〜50Aフレームを同一外形にてラインアップ

注意|※端子カバーは別売になります。

フレーム(AF)
30
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 定格電流(A) 定格遮断容量(kA) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C06879765 NF30-FA 2P 10A 1台 10 JIS C8201-2-1 Ann.1 Ann.2(lcu/lcs):AC220V 2.5/1・DC65V 1.5/1 ¥5,819 ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06879774 NF30-FA 2P 15A 1台 15 JIS C8201-2-1 Ann.1 Ann.2(lcu/lcs):AC220V 2.5/1・DC65V 1.5/1 ¥5,819 ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06879783 NF30-FA 2P 20A 1台 20 JIS C8201-2-1 Ann.1 Ann.2(lcu/lcs):AC220V 2.5/1・DC65V 1.5/1 ¥5,819 ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32641524 NF30-FA 2P 30A 1台 30 JIS C8201-2-1 Ann.1 Ann.2(lcu/lcs):AC220V 2.5/1・DC65V 1.5/1 ¥5,819 ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06879801 NF30-FA 2P 5A 1台 5 JIS C8201-2-1 Ann.1 Ann.2(lcu/lcs):AC220V 1.5/1・DC65V 1.5/1 ¥5,819 ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06879817 NF30-FA 3P 10A 1台 10 JIS C8201-2-1 Ann.1 Ann.2(lcu/lcs):AC220V 2.5/1・DC65V 1.5/1 ¥8,184 ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06879826 NF30-FA 3P 15A 1台 15 JIS C8201-2-1 Ann.1 Ann.2(lcu/lcs):AC220V 2.5/1・DC65V 1.5/1 ¥8,184 ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06879835 NF30-FA 3P 20A 1台 20 JIS C8201-2-1 Ann.1 Ann.2(lcu/lcs):AC220V 2.5/1・DC65V 1.5/1 ¥8,184 ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06879844 NF30-FA 3P 30A 1台 30 JIS C8201-2-1 Ann.1 Ann.2(lcu/lcs):AC220V 2.5/1・DC65V 1.5/1 ¥8,184 ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06879853 NF30-FA 3P 5A 1台 5 JIS C8201-2-1 Ann.1 Ann.2(lcu/lcs):AC220V 1.5/1・DC65V 1.5/1 ¥8,184 ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1