2 件中 1 - 2 件

表示件数

フィリップス

HIDキセノンバルブ D4

HIDキセノンバルブ D4
代表画像です

特長|世界中で認められた、その品質。 フィリップスの自動車用バルブが多くのカーメーカーに純正パーツとして採用され、世界中で使用されている理由は、ブランド力だけではなくその技術力と確かな品質。その高い品質と性能をお試し下さい。

注意|※交換は、必ず販売店・自動車整備工場またはカーディーラーなど専門店でおこなってください。 高電圧を発生させるバラストとの接続が必要であり、誤った取扱いは感電やケガ、またランプや点灯装置が破損する原因となることがあります。

定格電圧(V)
42
明るさ(W)
35
適合
12V車
色温度(K)
4200
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 タイプ 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C32901784 42402N 1個 D4S オープン ¥10,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32901775 42406N 1個 D4R オープン ¥10,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1