1 件中 1 - 1 件

表示件数

エスコ

単1x4本/5.0L 電動スプレー(電池式)

単1x4本/5.0L 電動スプレー(電池式)
代表画像です

特長|電動でラクラク噴霧。シングルノズルの電池式噴霧器です。 高精度、耐摩耗性に優れたカーボンギア採用の改良型パワーポンプを搭載しています。 ロングノズルは本体付属の延長パイプを取付けることで、最大110cmまで伸ばすことが可能です。

種類
電池式
容量(L)
5
タンク容量(L)
5
ホース長さ(m)
1.6
ノズル長(mm)
830〜1100
噴霧能力(mL/min)
380
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C50507397 EA115YL-2 1個 オープン ¥6,890 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1