1 件中 1 - 1 件

表示件数

山崎産業(CONDOR)

コンドルポリシャー CP-8型

コンドルポリシャー CP-8型
代表画像です

特長|狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。

【付属品】 ポリシャー用プレート

用途|狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。

注意|※ブラシ・パッド・パッド台等は別売

型式
防滴
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×300×1110
質量(kg)
約16
電流(A)
3.5
消費電力(W)
300
回転数(min-1[r.p.m])
170/200
電源
100V 50/60Hz
コード長さ(m)
10
ブラシサイズ(inch)
8インチ(約200mm)
パッドサイズ(inch)
9インチ(約230mm)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02345104 E-2-2 1個 ¥159,500 ¥130,900 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1