2 件中 1 - 2 件

表示件数

東京オートマック

超振動機・回転機ハンドメイドデラックス

超振動機・回転機ハンドメイドデラックス
代表画像です

用途|細径(14〜20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。 回転用ハンドピースで、各種精密加工。

振動数(min-1)
0〜28000
回転数(min-1[r.p.m])
0〜14000
電源(V)
AC100 50/60Hz
仕様
無段変速制御付
振幅(mm)
1
使用時間
連続運転可能
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 消費電力(W) セット内容 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C32906736 HMA-100B 1台 300 ハンドピースタイプB(振動用)×1個、超柔軟フレキシブルシャフト1m×1本
彫刻刃物7枚組(スパナ付)×1組、電源コード2m(アースコード付)×1本
モーター入格納箱(H250×W170×L250mm)×1台
5 ¥109,780 ¥98,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32906745 HMA-100BE 1台 200 ハンドピースタイプB(振動切削用)×1個
ハンドピースタイプE(回転用チャック径/0.5〜6.4mm)×1個
超柔軟フレキシブルシャフト1m×1本
彫刻刃物7枚組(スパナ付)×1組
電源コード・アースコード付×1本
モーター入格納箱(H230×W170×L250mm)×1台
5.2 ¥126,500 ¥119,900 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1