6 件中 1 - 6 件

表示件数

愛知時計電機

瞬間積算流量計

瞬間積算流量計
代表画像です

特長|リチウム電池を内蔵し電源不要。
瞬時と積算流量を1台で表示。
指示部は読みやすい方向に回転可能。
各種液体へ対応可能。
トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。
CEマーク取得製品です。

出力容量
ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上
(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧
30VDC(最大)
温度範囲(℃)
0〜+60(液体)
構造
防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)
0.5〜1.5(液体)
周囲湿度(%RH)
35〜85(結露しないこと)
周囲温度(℃)
0〜+60
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 材質 質量(g) 寸法A(mm) 寸法F(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C32795174 NW05-PTN 1台 ピボット/PA(ポリアミド) 約280 80 25 ¥56,160 ¥54,972 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32795183 NW10-NTN 1台 325-0962 ピボット/SUS304 約250 80 25 ¥57,240 ¥52,812 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32795192 NW10-PTN 1台 ピボット/PA(ポリアミド) 約250 80 25 ¥57,240 ¥52,812 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32795201 NW10-TTN 1台 ピボット/ETFE(フッ素樹脂) 約250 80 25 ¥60,480 ¥56,052 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32795217 NW20-NTN 1台 325-0971 ピボット/SUS304 約500 110 35.5 ¥58,320 ¥53,892 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32795226 NW20-PTN 1台 ピボット/SUS304 約500 110 35.5 ¥58,320 ¥53,892 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1