31 件中 1 - 20 件

表示件数

三ツ星ベルト

タイミングベルトXL037形

タイミングベルトXL037形
代表画像です

特長|チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。

ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
9.5
歯ピッチ(mm)
5.08
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
037
使用温度範囲(℃)
-30〜+90
高さ(mm)
2.27
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
16
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35267005 100XL037 1本 50 254 10 ¥1,309 ¥659

欠品中


商品画像 C32767987 104XL037 1本 52 264.16 10.4 ¥1,342 ¥681 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32767996 108XL037 1本 54 274.32 10.8 ¥1,342 ¥681 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32768005 110XL037 1本 55 279.4 11 ¥1,342 ¥681 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32768014 114XL037 1本 57 289.56 11.4 ¥1,364 ¥692 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32768023 120XL037 1本 60 304.8 12 ¥1,364 ¥692 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32768032 122XL037 1本 61 309.88 12.2 ¥1,430 ¥725 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267014 130XL037 1本 65 330.2 13 ¥1,430 ¥725 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32768041 134XL037 1本 67 340.36 13.4 ¥1,474 ¥747 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32768057 136XL037 1本 68 345.44 13.6 ¥1,474 ¥747 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32768066 140XL037 1本 70 355.6 14 ¥1,474 ¥747 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32768075 150XL037 1本 75 381 15 ¥1,507 ¥758 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32768084 160XL037 1本 80 406.4 16 ¥1,650 ¥835 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32768093 162XL037 1本 81 411.48 16.2 ¥1,661 ¥846 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267023 170XL037 1本 85 431.8 17 ¥1,661 ¥846 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32768102 180XL037 1本 90 457.2 18 ¥1,694 ¥857 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32768111 190XL037 1本 95 482.6 19 ¥1,771 ¥879 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267032 200XL037 1本 100 508 20 ¥1,793 ¥912 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267041 210XL037 1本 105 533.4 21 ¥1,804 ¥923 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35267057 220XL037 1本 110 558.8 22 ¥1,903 ¥967 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2  >>