3 件中 1 - 3 件

表示件数

マキタ

100mmディスクグラインダ

100mmディスクグラインダ
代表画像です

特長|高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。

用途|ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。

電源(V)
単相100
消費電力(W)
720
電流(A)
7.4
コード長さ(m)
2.5
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付可能:3〜6)
カーボンブラシ呼び番号
461
胴径(Φmm)
56
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
259×118×102
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
質量(kg)
1.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 回転数(min-1[r.p.m]) タイプ 最大出力(W) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C33014073 GA4031 1台 12000 高速型 960 ¥14,520 ¥9,889 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C32743322 GA4032 1台 9000 低速高トルク、ブレーキ無し 960 ¥15,620 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C32743313 GA4033 1台 9000 低速高トルク、ブレーキ付 880 ¥17,050 ¥13,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1