2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

ブレーキフルード

ブレーキフルード
代表画像です

特長|FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。

用途|自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用

注意|※混合不可。 鉱油系又はシリコーン系ブレーキ液との混合使用禁止。 ※-40℃以下の外気温度では使用しないで下さい。

規格
FMVSS NO.116 DOT4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C32722523 DOT4 1缶(1L) ¥758 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C35068117 DOT4 1缶(18L) ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1