1 件中 1 - 1 件

表示件数

ダイゾーニチモリ

DB-200Sディスクパッドスプレー

DB-200Sディスクパッドスプレー
代表画像です

特長|数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。

注意|※ディスクパッドの摩擦面には絶体に塗布しないで下さい。ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

使用温度範囲(℃)
1000以下
外観
ブロンズ色
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の含有量
90mL
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C32737275 N-141 1本(180mL) ¥2,268 ¥1,825 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1