8 件中 1 - 8 件

表示件数

アサヒAV

ボールバルブ21型 ねじ込み型

ボールバルブ21型 ねじ込み型
代表画像です

特長|トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。

用途|汎用ボール弁、ねじ込み式です。

種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質
U-PVC
接続
Rc
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
材質(シール)
EPDM
流体温度(℃)
0〜50
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 寸法D1(Φmm) 寸法L(mm) 寸法l(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C32709266 - 1個 15 1/2 48 102 15 ¥3,532 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32709275 - 1個 20 3/4 60 120 17 ¥4,039 ¥3,013 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32709284 - 1個 25 1 70 131 20 ¥4,925 ¥3,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32709293 - 1個 32 1 1/4 82 150 22 ¥6,361 ¥4,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32709302 - 1個 40 1 1/2 100 163 25 ¥9,601 ¥6,469 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32709311 - 1個 50 2 126 197 28 ¥12,517 ¥8,629 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32709336 - 1個 80 3 152 265 35 ¥33,178 ¥23,652 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32709345 - 1個 100 4 210 362 45 ¥48,319 ¥34,452 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1