8 件中 1 - 8 件

表示件数

アサヒAV

ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

ボールバルブ21型・21α型 ソケット型
代表画像です

特長|・トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ・ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ・ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。

用途|汎用ボール弁、接着式です。

種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質
U-PVC
接続
差込み
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
材質(シール)
EPDM
流体温度(℃)
0〜50
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 パイプの呼び テーパ 1/T 寸法D1(Φmm) 寸法d1(Φmm) 寸法L(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C32709232 V21LVUESJ065 1個 65A(2 1/2B) 1/48 133 76.6 273 ¥18,854 ¥13,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32709257 V21LVUESJ100 1個 100A(4B) 1/56 210 114.7 419 ¥49,214 ¥35,090 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32709171 V2ALVUESJ015 1個 15A(1/2B) 1/34 48 22.11 108 ¥3,960 ¥2,629 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32709187 V2ALVUESJ020 1個 20A(3/4B) 1/34 60 26.13 128 ¥4,532 ¥3,069 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32709196 V2ALVUESJ025 1個 25A(1B) 1/34 70 32.16 145 ¥5,522 ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32709205 V2ALVUESJ030 1個 32A(1 1/4B) 1/34 82 38.19 162 ¥7,128 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32709214 V2ALVUESJ040 1個 40A(1 1/2B) 1/37 100 48.21 189 ¥10,758 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32709223 V2ALVUESJ050 1個 50A(2B) 1/37 126 60.25 220 ¥14,025 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1