2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式クリーナー 14.4V カプセル式

充電式クリーナー 14.4V カプセル式
代表画像です

特長|建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。

注意|※CL140FDZWにバッテリ(BL1430)、充電器(DC18RC)は付属しておりません。

バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
バッテリー
リチウムイオン(BL1430)
蓄電池形名
BL1430(A42634)
充電器形名
DC18RC
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41420111 CL140FDRFW 1台 バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RC)、フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル ¥37,730 ¥28,490 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32690612 CL140FDZW 1台 フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル ¥10,780 ¥7,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1