1 件中 1 - 1 件

表示件数

ABC商会

環境対策型洗浄剤ケセルワン(スプレータイプ)

環境対策型洗浄剤ケセルワン(スプレータイプ)
代表画像です

特長|いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。 天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。 浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。

用途|自動車に貼られたステッカー剥がしに 金属汚れに 各種テープの糊残りに ブチルテープに 発泡ウレタンの洗浄に 油汚れに

注意|※ラッカースプレー等溶剤を含む付着物は、その成分が下地を侵してしまっている場合があります。 また浸透性(多孔質な)の高い下地の場合には浸透した汚れも成分も分解剥離いたしますが、強制的な除去手段が必要になる場合があります。 付着物の除去後には下地保護のため必ず水拭き等で水分を与えてください。

成分
3-メチル3メトキシブタノール
モノテルペノイド混合物
ジヒドロ-2-フラノン
付属品
ガス抜きキャップ
トラスコ品番
284-0260
タイプ
スプレー
ガスの種類
LPG(高圧ガス)
危険等級
V
使用可能面積
18m2(最大)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C32637647 KSR-300 1本(300mL) ¥2,200 ¥1,969 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1