1 件中 1 - 1 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

工事用充電ライト

工事用充電ライト
代表画像です

特長|お手持ちのパナソニック社製電池パック12V用がそのまま使用可能。(EZ9102・EZ9000・EZ912は使用できません。) より長く使える専用ランプを搭載。明るさも充分、約4000ルクス。(光源より1m前方光軸) 電池切れがわかるお知らせ機能付!電圧が低下すると減光し、本体後部LEDランプが点滅して電池切れを予告。不意に消える前に電池パックが交換できます。(カットオフ設定電圧まで低下した時には自動消灯します。) 置いても持っても目的の場所が照らせる4段首振り機能付。

注意|※電池パック・充電器は別売です。 ※市販の7.2Vランプはランプ切れの原因になりますので、ご使用いただけません。

連続点灯時間
(目安・フル充電で)
Rタイプ10.8V用 EZ9L30 約2時間30分
Nタイプ12V用 EZ9200S 約3時間30分
Hタイプ12V用 EZ9108S 約2時間20分
Fタイプ12V用 EZ9106 約2時間20分
Dタイプ12V用 EZ9001 約1時間20分
仕様
【使用できる電池パックと連続点灯時間】
Rタイプ10.8V用(EZ9L30)/約2時間30分,(EZ9L31)/約3時間10分
Nタイプ12V用(EZ9200S、EZ9200)/約3時間30分
Hタイプ12V用(EZ9108S、EZ9108)/約2時間20分
Fタイプ12V用(EZ9106)/約2時間20分
Dタイプ12V用(EZ9001)/約1時間20分
バッテリー電圧(V)
10.8/12
明るさ(lx)
約4000(光源より1m前方光軸)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
271×91×90
質量(g)
280(本体のみ)
付属品
電池パックスタンド(EZ3731K3127)
使用電球
工事用充電ライト用クセノン球(EZ9X100)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C32635337 EZ3794-B 1台 ¥3,996 ¥3,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1