3 件中 1 - 3 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

丸型フル引掛シーリング

丸型フル引掛シーリング
代表画像です

特長|「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。

注意|※吊下げ器具の場合、3kg(補強コード使用時5kg)を超える照明器具は、必ずシーリングハンガ(WG9003K)で質量を保持してください。(10kgを超える照明器具は使用しないでください。) ※直付器具の場合、照明器具質量/引掛部で荷重を保持する場合 5kg以下。5kgを超える照明器具は必ずハンガ等で質量を保持してください。

タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C32627621 WG5015W 1個 ミルキーホワイト - ¥187 ¥175 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C41054054 WG5015WP 1個 ミルキーホワイト 個包装 ¥215 ¥175

廃番

商品画像 C35183172 WG5015Y 1個 ラクダ - ¥187 ¥175 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1