2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

小型ボールバルブ 外・内ネジ型

小型ボールバルブ 外・内ネジ型
代表画像です

特長|赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。

用途|コンプレッサー等の空圧機器に

注意|※用途以外に使用しないでください。

最高使用圧力(MPa)
0.68
材質
黄銅製
形状
外、内ネジ型
使用温度範囲(℃)
0〜80
寸法A(mm)
36.2
寸法B(mm)
18
寸法D(mm)
39
寸法F(mm)
40.6
使用流体
水、油、空気
口径タイプ
ストレート型
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 口径(Φ) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08206107 - 1個 PT1/4×PF1/4(内) ¥692 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C32621671 - 1個 PT1/8×PF1/8(内) ¥692 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1