1 件中 1 - 1 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

リード線式 EEスイッチ 下面検知型

リード線式 EEスイッチ 下面検知型
代表画像です

特長|照明灯の影響を受けにくい構造。 採光部形状を短く、かつ絞り形状とし採光面を下向きにしました。 そのため灯具の真下(正規取り付け位置)に取り付けた時に照明灯の影響を受けにくくなりました。 取付金具と取付ねじにステンレスを採用。 機構ブロックの耐久性アップを実現。

動作照度
点灯照度:20〜80lx(定格電圧、周囲温度20℃において)
消灯照度:点灯照度の5倍以下(定格電圧、周囲温度20℃において)
乳白色
種類
熱動継電器形
JIS規格
131P
定格電圧(V)
100
負荷容量
AC100V 3A
開閉寿命(回)
3000以上
接続方式
リード線式(下面検知型)
定格周波数(Hz)
50〜60両用
消費電流(mA)
7以下(定格電圧 1000lx)
使用周囲温度(℃)
-10〜40
動作電圧
100V(AC90-110V)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08745335 EE8113K 1個 ¥1,242 ¥1,177 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1