1 件中 1 - 1 件

表示件数

モノタロウ

シャーシーブラック(水性)14kg

シャーシーブラック(水性)14kg
代表画像です

特長|有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない塗料です。 使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。

乾燥時間(分)
指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
成分
水、スチレン・アクリル酸エステル共重合体、エタノール、イソプロピルアルコール、1-プロパール、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール、カーボンブラック、その他
使用方法
空気圧を0.2〜0.3 MPa (2〜3kg/cm2) で薄目に吹付けてください。また、スプレーパターンを狭くしていただく事を推奨しております。
種別
水性・合成エマルジョン系シャーシー塗装剤
口径(Φmm)
40
凍結温度(℃)
約-10℃前後
化学物質等安全データシート(SDS)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C32607023 - 1缶(14kg) ¥7,333 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1