1 件中 1 - 1 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

充電ランタン(本体のみ)

充電ランタン(本体のみ)
代表画像です

特長|手元に光を集める反射板付。
約330ルクスの明るさで真暗な現場でも活躍。(光源より約40cmの測定値)
蛍光灯とLEDの明るさ2段切替。
蛍光灯使用中、電池切れしてもLEDが自動点灯。
吊るして使えるフック付。
取手は45度間隔で8ポジションの角度調節可能。

注意|※電池パック・充電器は別売りです。

明るさ(lx)
蛍光灯/約330、LED/約25
(反射板付/光源より40cm正面での測定)
連続点灯時間
LNタイプ14.4V用(EZ9L40)/蛍光灯:約4時間、LED:約84時間
LZタイプ14.4V用(EZ9L41)/蛍光灯:約5時間、LED:約105時間
LEタイプ14.4V用(EZ9L42)/蛍光灯:約2時間10分、LED:約47時間
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー
リチウムイオン (EZ9L40、EZ9041、EZ9042、EZ9L44):別売
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
124×298×99
質量(g)
450
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10010971 EZ3741 1個 ¥4,536 ¥3,661 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1