24 件中 1 - 20 件

表示件数

富士電線工業

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
代表画像です

特長|柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。

用途|300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

種類
産業機械用ケーブル
シース厚(mm)
1
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 芯数(C) 導体外径(Φmm) 全長(m) コア色 仕上外径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C32586976 S-VCTF0.75X2芯 1巻 2 1.1 10 白/黒 6.6 オープン ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587091 S-VCTF0.75X2芯 1巻 2 1.1 20 白/黒 6.6 オープン ¥3,069 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32586985 S-VCTF0.75X3芯 1巻 3 1.1 10 白/黒/赤 7 オープン ¥1,969 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587107 S-VCTF0.75X3芯 1巻 3 1.1 20 白/黒/赤 7 オープン ¥3,729 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587064 S-VCTF0.75X3芯 白黒緑/黄 1巻 3 1.1 10 白/黒/緑/黄 7 オープン ¥1,969 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587186 S-VCTF0.75X3芯 白黒緑/黄 1巻 3 1.1 20 白/黒/緑/黄 7 オープン ¥3,839 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C32586994 S-VCTF0.75X4芯 1巻 4 1.1 10 白/黒/赤/緑 7.6 オープン ¥2,068 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587116 S-VCTF0.75X4芯 1巻 4 1.1 20 白/黒/赤/緑 7.6 オープン ¥4,059 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587003 S-VCTF1.25X2芯 1巻 2 1.5 10 白/黒 7.4 オープン ¥1,969 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587125 S-VCTF1.25X2芯 1巻 2 1.5 20 白/黒 7.4 オープン ¥3,729 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587012 S-VCTF1.25X3芯 1巻 3 1.5 10 白/黒/赤 7.8 オープン ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587134 S-VCTF1.25X3芯 1巻 3 1.5 20 白/黒/赤 7.8 オープン ¥4,279 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587073 S-VCTF1.25X3芯 白黒緑/黄 1巻 3 1.5 10 白/黒/緑/黄 7.8 オープン ¥2,299 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587195 S-VCTF1.25X3芯 白黒緑/黄 1巻 3 1.5 20 白/黒/緑/黄 7.8 オープン ¥4,378 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587021 S-VCTF1.25X4芯 1巻 4 1.5 10 白/黒/赤/緑 8.5 オープン ¥2,629 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587143 S-VCTF1.25X4芯 1巻 4 1.5 20 白/黒/赤/緑 8.5 オープン ¥4,609 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587037 S-VCTF2X2芯 1巻 2 1.8 10 白/黒 8 オープン ¥2,299 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587152 S-VCTF2X2芯 1巻 2 1.8 20 白/黒 8 オープン ¥4,279 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587046 S-VCTF2X3芯 1巻 3 1.8 10 白/黒/赤 8.5 オープン ¥2,739 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C32587161 S-VCTF2X3芯 1巻 3 1.8 20 白/黒/赤 8.5 オープン ¥5,159 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2  >>