1 件中 1 - 1 件

表示件数

エスコ

AC100V/800W 生ごみ処理機

AC100V/800W 生ごみ処理機
代表画像です

特長|速効性のある肥料ができるソフト乾燥モード付。 キッチンにもスッキリ置けるコンパクトタイプ。 温風乾燥式で生ごみを除菌。

付属品
アース線1本(2.2m1本)
エスコ品番
EA763YG-2
質量(kg)
11
消費電力(W)
800
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
方式
温風乾燥式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×365×470
メーカー
パナソニック
運転音(dB)
42(連続運転時)、44(撹拌時)
電気代の目安
約400g:約17円(標準モード時)
設置場所
屋内・屋外
タイマー
【運転予約】3・6時間後ONタイマー
処理量
(最大)1回約1.0kg/1日約6kg
処理時間
【標準モード時】約1時間45分/400g、【ソフト乾燥モード時】約2時間45分/400g
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C50272802 EA763YG-2 1個 ¥79,920 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1