1 件中 1 - 1 件

表示件数

エスコ

Φ75x350mm/900mm オーガー・穴堀り(スチール柄)

Φ75x350mm/900mm オーガー・穴堀り(スチール柄)
代表画像です

特長|1回の作業で、約15cmの穴を掘ることが出来ます。 数回繰り返すことで、約60cmの深さまで掘ることができます。 2枚のらせん羽根で土への掘り進み、作業能率が上がります。 2枚のたて切り刃で、穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。

用途|ポール、杭の下穴掘り作業等に

エスコ品番
EA650BJ-24
材質
本体:スチール、グリップ:樹脂(PVC)、らせん羽根・たて切り刃:炭素鋼S45C相当(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
全長(mm)
900
質量(kg)
1.3
穴径(Φmm)
75
ハンドル長さ(mm)
350
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C50144544 EA650BJ-24 1個 ¥5,076 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1