1 件中 1 - 1 件

表示件数

ラフアンドロード

ラフリアバッグ

ラフリアバッグ
代表画像です

特長|乗車スペースを確保できるよう前後長を抑えめにし、高さを控えたことにより低重心化され、ライディングポジションの自由度を損なわずマシンの挙動変化を抑えます。 荷物へのアクセスは大きく開閉するメインのトップファスナー以外にも両サイドからアクセス可能で、目的の荷物に素早くアクセスが可能。 両サイドがそれぞれ6cm拡張することで最大で12cm広がり、容量にして7リットルものスペースが確保できます。 また最大化させた時は横幅が52cmと50センチクラスのテントポールなども収納ができるワイド設計。容量アップした荷室は底板も伸張する仕組みなので、増えた分バッグがたるんで荷崩れを起こすことなく安心して荷物を詰め込めます。 バッグトップのユーティリティバンジーコードは脱いだ衣類を挟んで固定するなどが可能で、さらに大きな荷物をバインディングしたいときはフックの位置を移動して対処可能な2wayタイプ。レインカバー、固定用ベルト類も装備したキャンプツーリングにも対応可能なミドルレンジリアバッグです。

BK
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48679864 RR9029BK 1個 ¥18,252 ¥18,144 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1