1 件中 1 - 1 件

表示件数

Pioneer(パイオニア)

10cmセパレート2ウェイスピーカー(Fシリーズ)

10cmセパレート2ウェイスピーカー(Fシリーズ)
代表画像です

特長|高音質なリスニング環境を手軽に構築。 優れた中域再生と、ありのままの臨場感。 クラスを超えた高音質サウンドを体感できる。 高密度の巻線を可能にする、真四角線ボイスコイルワイヤーを新採用。 様々な車種にフィットして、手軽に高音質を楽しめる。ワンタッチ接続アダプター付属。

付属品
【ウーファー用】ネジ(Φ4mm×14mm)×4、ネジ(Φ5mm×16mm)×4、コの字金具×4、ワッシャー(Φ10mm×Φ4.5mm)×4、変換コネクター×2、防振パッキン×1、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション×1、ロックタイ×4、【トゥイーター用】取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2
コード長さ(cm)
(ウーファーコード)45、(トゥイーターコード)計150、(入力コード)60
再生周波数帯域(Hz)
45〜26000
音圧レベル(dB)
(出力)89
スピーカー
10 cm IMCCウーファー、2.9 cmバランスドドームダイアフラムトゥイーター
定格入力(W)
20
インピーダンス(Ω)
4
瞬間最大入力(W)
100
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C44625586 TS-F1030S 1セット(4個) ¥14,040 ¥10,789

廃番

 
 
  1