2 件中 1 - 2 件

表示件数

新明和工業

液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ

液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ
代表画像です

特長|清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。

注意|※防爆構造ではありませんから、引火性の液や引火性のガス環境には使用できません。 ※高粘度の液中では誤動作を起こすことがありますので、おすすめできません。また液比重は仕様の範囲かご確認ください。 ※レギュレータ単体で直接モータのON・OFFはできません。必ず電磁開閉器・補助リレーを使用してください。

接点仕様
a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒
b接点:液から脱してON、心線色分け:赤と白
電圧(V)
AC、DC30以下
材質
クサリ:SUS304
使用温度(℃)
0〜60
比重
使用液:0.95〜1.15
心数×断面積(mm2)
ケーブル:平型3×0.75
使用電流(A)
5以下
材質(ケース)
PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(ケーブル)
VCTFK
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(kg) ケーブル長(m) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C06960055 LC12-13 1台 1.6(ケーブルを含む) 13 ¥18,576 ¥15,012 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06960046 LC12-6 1台 1.2(ケーブルを含む) 6 ¥16,092 ¥12,852 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1