3 件中 1 - 3 件

表示件数

A&D

デジタル台はかり FGシリーズ

デジタル台はかり FGシリーズ
代表画像です

特長|シンプル操作。電源を入れて計量物を載せるだけでOK RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。 表示部の向きとポール取付部を、最適な位置に設定可能。 ジャスト1秒。計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。 1/6000の高精度。分解能は1/6000。精度の高い計量が可能。 26mmの大きな文字サイズ、見やすい大きな液晶表示。 2電源式。単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準付属品)が使用可能。 過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。

注意|※取引証明以外用はかり
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
300×380
使用温度範囲(℃)
-10〜40
使用環境湿度(%)
RH85%以下
質量(kg)
9.7
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×464×118
電源
ACアダプタ(TB196:100V 50Hz/60Hz、約3VA)、単2乾電池(1.5V)4本
電池寿命(時間)
アルカリ乾電池(別売)で約150時間
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ひょう量(kg) 最小表示(kg) 計数可能単位質量(g) 最大計数値(個) 直線性 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C06846953 FG-150KBM 1台 150 0.02 1.25 120000 ±0.05kg ¥49,500 ¥35,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06846935 FG-30KBM 1台 30 0.005 0.25 120000 ±0.01kg ¥49,500 ¥35,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06846944 FG-60KBM 1台 60 0.01 0.625 96000 ±0.02kg ¥49,500 ¥35,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1