1 件中 1 - 1 件

表示件数

サンエー化研

サニテクト

サニテクト
代表画像です

特長|各種塗装鋼板、各種プラスチック板、アルミ板、ステンレス板、特殊光学フィルムなどの輸送保管加工時のキズ、汚染、腐食から大切な素材をしっかり守ります。
抜き切断特性良好、金属板、軽加工用途に

注意|※直射日光を避けた冷暗所に保管してください。 経日変化により、フィルム及び粘着剤が劣化いたします。納入後6ヶ月以内にご使用ください。 使用実績のない用途、長期間の貼り合わせ、また屋外での使用は、剥離困難、糊残りの原因となります。 表面保護フィルムは、弱粘着加工品の性質上、被着体、使用条件等の若干の変動により接着力が大きく変化いたします。出来るだけ同一条件下でのご使用をお願いいたします。 表面保護フィルムは可燃物です。火気のある所には近づけないで下さい。 粘着面には、直接肌が触れない様にして下さい。また触れた部分には、水、石鹸にて洗浄してください。 使用後の表面保護フィルムは、法令及び条例に基づいて処分してください。また焼却する際には、安全な設備にて完全燃焼される様注意してください。

テープ幅(mm)
1020
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.07
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C03787244 B-37(B) 1パック(2巻) オープン ¥43,092

出荷目安:1日


 
 
  1