2 件中 1 - 2 件

表示件数

伸興電線

鉄心入 屋外線

鉄心入 屋外線
代表画像です

特長|ビニル(PVC)絶縁・被覆の自己支持形ケーブルです。
架設の際に必要な抗張力を鋼線自体に持たせてあります。
PVC絶縁体は屋外用として耐摩擦性、耐候性のよいものを使用しています。

用途|電話加入者の引込線

種類
通信ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
200
厚さ(mm)
支持線外被/1
絶縁体厚さ(mm)
1
絶縁抵抗(MΩ/km)
20以上
耐電圧(V/min)
AC1000
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 導体外径(Φmm) 外径(Φmm) 概算質量(kg/km) 仕上外径(Φmm) 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C11137795 TOV-SS1.2X0.8X1P 1巻(200m) 0.8 支持線外被/3.2、支持線/1.2、絶縁体/2.8 40 約5.8×6.0 36.1以下 オープン ¥16,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11137804 TOV-SS1.4X1.2X1P 1巻(200m) 1.2 支持線外被/3.4、支持線/1.4、絶縁体/3.2 58 約6.6×6.6 16.0以下 オープン ¥22,990 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1