13 件中 1 - 13 件

表示件数

伸興電線

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
代表画像です

特長|ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。
全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。
静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。

用途|構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等

注意|※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。

種類
通信ケーブル
全長(m)
10
使用温度範囲(℃)
-15〜+60
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 対数(P) 導体外径(Φmm) シース厚(mm) 概算質量(kg/km) 材質(シールド) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C11137515 FCPEV-S0.9mmx10P 1巻 10 0.9 1.0 200 軟銅テープ オープン ¥5,159 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11137524 FCPEV-S0.9mmx20P 1巻 20 0.9 1.1 355 軟銅テープ オープン ¥8,129 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11137497 FCPEV-S0.9mmx3P 1巻 3 0.9 1.0 84 軟銅テープ オープン ¥2,299 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11137506 FCPEV-S0.9mmx5P 1巻 5 0.9 1.0 120 軟銅テープ オープン ¥3,289 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11137576 FCPEV-S1.2mmx10P 1巻 10 1.2 1.0 330 軟銅テープ オープン ¥7,689

廃番

商品画像 C11137551 FCPEV-S1.2mmx3P 1巻 3 1.2 1.0 140 軟銅テープ オープン ¥3,509 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11137567 FCPEV-S1.2mmx5P 1巻 5 1.2 1.0 185 軟銅テープ オープン ¥4,609 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11137454 FCPEV-SB0.65mmx2P 1巻 2 0.65 1.0 47 軟銅線編組テープ オープン ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11137463 FCPEV-SB0.65mmx3P 1巻 3 0.65 1.0 54 軟銅線編組テープ オープン ¥2,068 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11137472 FCPEV-SB0.9mmx1P 1巻 1 0.9 1.0 43 軟銅線編組テープ オープン ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11137481 FCPEV-SB0.9mmx2P 1巻 2 0.9 1.0 67 軟銅線編組テープ オープン ¥2,068 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11137533 FCPEV-SB1.2mmx1P 1巻 1 1.2 1.0 56 軟銅線編組テープ オープン ¥2,068 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11137542 FCPEV-SB1.2mmx2P 1巻 2 1.2 1.0 95 軟銅線編組テープ オープン ¥3,289 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1