4 件中 1 - 4 件

表示件数

JMACS(日本電線工業)

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
代表画像です

特長|ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)

用途|構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。

注意|※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。

種類
通信ケーブル
導体外径(Φmm)
0.9
シース厚(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-15〜+60
静電容量(nF/km)
平均100以下(1kHz)
絶縁体標準厚さ(mm)
0.23
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
耐電圧(V/min)
DC700又はAC500
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
29.2以下
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 対数(P) 全長(m) 概算質量(kg/km) 仕上外径(Φmm) タイプ 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C11137165 FCPEV-S0.9mmx3P 1巻 3 10 90 8 しゃへい種類:軟銅テープ オープン ¥2,739 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11137174 FCPEV-S0.9mmx5P 1巻 5 100 125 9.5 しゃへい種類:軟銅テープ オープン ¥38,390 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11137147 FCPEV-SB0.9mmx1P 1巻 1 100 45 5.5 しゃへい種類:軟銅線編組 オープン ¥18,590 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11137156 FCPEV-SB0.9mmx2P 1巻 2 100 75 7.5 しゃへい種類:軟銅線編組 オープン ¥25,190 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1