5 件中 1 - 5 件

表示件数

フジクラ・ダイヤケーブル

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT
代表画像です

特長|一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です

用途|一般電力用

識別
シース表面に施す色別ラインによる。
線心識別/黒、白(自然色)、赤
シース色:黒を標準とする。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
単芯3個より
全長(m)
10
JIS規格
JIS C 3605
定格電圧(V)
600 導体最高許容温度90℃
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 導体外径(Φmm) シース厚(mm) より合わせ外径(Φmm) 概算質量(kg/km) 許容電流(A) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C11136255 600VCVT14SQ 1巻(10m) 4.4 1.5 20 585 (1条)(周囲温度40℃)86 オープン ¥8,679 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C11136307 600VCVT150SQ 1巻(10m) 14.7 1.5 46 4820 (1条)(周囲温度40℃)380 オープン ¥81,290 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C11136316 600VCVT200SQ 1巻(10m) 17 1.7 54 6470 (1条)(周囲温度40℃)465 オープン ¥104,390 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C11136273 600VCVT38SQ 1巻(10m) 7.3 1.5 27 1350 (1条)(周囲温度40℃)115 オープン ¥22,990 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C11136282 600VCVT60SQ 1巻(10m) 9.3 1.5 33 2060 (1条)(周囲温度40℃)210 オープン ¥35,090 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1