9 件中 1 - 9 件

表示件数

三ツ星

スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
代表画像です

特長|被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。

用途|主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。

種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
規格
JIS C 3306 準拠
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300以下 60℃
適合規格
<PS>E
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 芯数(C) 導体外径(Φmm) 標準質量(kg/km) 仕上外径(Φmm) 絶縁体外径(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C11125003 S-VCT-F0.75SQX2C 1巻(100m) 2 1.1 60 6.6 2.3 オープン ¥6,919 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11125012 S-VCT-F0.75SQX3C 1巻(100m) 3 1.1 70 7 2.3 オープン ¥9,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11125021 S-VCT-F0.75SQX4C 1巻(100m) 4 1.1 85 7.6 2.3 オープン ¥11,990 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11125037 S-VCT-F1.25SQX2C 1巻(100m) 2 1.5 80 7.4 2.7 オープン ¥9,889 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11125046 S-VCT-F1.25SQX3C 1巻(100m) 3 1.5 95 7.8 2.7 オープン ¥16,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11125055 S-VCT-F1.25SQX4C 1巻(100m) 4 1.5 115 8.5 2.7 オープン ¥17,490 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11125064 S-VCT-F2SQX2C 1巻(100m) 2 1.8 100 8 3 オープン ¥16,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11125073 S-VCT-F2SQX3C 1巻(100m) 3 1.8 120 8.5 3 オープン ¥20,790 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11125082 S-VCT-F2SQX4C 1巻(100m) 4 1.8 150 9.2 3 オープン ¥22,990

欠品中


 
 
  1