9 件中 1 - 9 件

表示件数

富士電線工業

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
代表画像です

特長|反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。

用途|600V以下の電気機器の電源用、配線用。

種類
産業機械用ケーブル
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 芯数(C) 導体外径(Φmm) 全長(m) シース厚(mm) 仕上外径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C11124321 ラバロンVCT3.5SQx2C 1巻 2 2.5 20 1.8 11.8 オープン ¥5,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11124337 ラバロンVCT3.5SQx3C 1巻 3 2.5 20 1.9 12.6 オープン ¥7,009 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11124346 ラバロンVCT3.5SQx4C 1巻 4 2.5 20 2 13.9 オープン ¥9,169 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11124355 ラバロンVCT5.5SQx2C 1巻 2 3.1 20 2 14.2 オープン ¥7,549 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11124364 ラバロンVCT5.5SQx3C 1巻 3 3.1 20 2 15 オープン ¥10,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11124373 ラバロンVCT5.5SQx4C 1巻 4 3.1 20 2.1 16.5 オープン ¥15,012 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11124382 ラバロンVCT8SQx2C 1巻 2 3.7 10 2.1 16.4 オープン ¥5,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11124391 ラバロンVCT8SQx3C 1巻 3 3.7 10 2.2 17.5 オープン ¥7,549 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11124407 ラバロンVCT8SQx4C 1巻 4 3.7 10 2.3 19.3 オープン ¥9,709 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1