9 件中 1 - 9 件

表示件数

フジクラ・ダイヤケーブル

EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)
代表画像です

特長|耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。

種類
電力ケーブル
全長(m)
300
JIS規格
JIS C 3612
試験電圧(V/1分)
1500
種別
単線
絶縁体厚さ(mm)
0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
定格電圧(V)
600 60℃
適合規格
E
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 導体外径(Φmm) 概算質量(kg/km) 仕上外径(Φmm) 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C11123411 EM-IE/F1.6mm白 1巻(300m) 1.6 25 約3.2 8.92(最大) オープン ¥16,092 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11123454 EM-IE/F1.6mm緑 1巻(300m) 1.6 36 約3.2 8.92(最大) オープン ¥16,092 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11123393 EM-IE/F1.6mm赤 1巻(300m) 1.6 25 約3.2 8.92(最大) オープン ¥16,092 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34656632 EM-IE/F1.6mm青 1巻(300m) 1.6 25 約3.2 8.92(最大) オープン ¥15,012 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11123436 EM-IE/F1.6mm黒 1巻(300m) 1.6 36 約3.2 8.92(最大) オープン ¥16,092 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11123427 EM-IE/F2.0mm白 1巻(300m) 2 25 約3.6 5.65(最大) オープン ¥25,812 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11123463 EM-IE/F2.0mm緑 1巻(300m) 2 36 約3.6 5.65(最大) オープン ¥25,812 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11123402 EM-IE/F2.0mm赤 1巻(300m) 2 25 約3.6 5.65(最大) オープン ¥25,812 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11123445 EM-IE/F2.0mm黒 1巻(300m) 2 36 約3.6 5.65(最大) オープン ¥25,812 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1