2 件中 1 - 2 件

表示件数

富士電線工業

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線
代表画像です

特長|大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。

用途|200V回路配線用としてご使用いただけます。

種類
電力ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
100
シース厚(mm)
1.5
規格
JIS C 3342
絶縁体厚さ(mm)
0.8
定格温度(℃)
75
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
導体
単線
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 導体外径(Φmm) 許容電流(A) 仕上外径(Φmm) 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C11123673 EM-EEF200V1.6mmx3C 1巻 1.6 20 6.2×12.6 8.92 115/km オープン ¥21,492 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11123682 EM-EEF200V2.0mmx3C 1巻 2 26 6.6×13.8 5.65 155/km オープン ¥26,892 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1