12 件中 1 - 12 件

表示件数

フジクラ・ダイヤケーブル

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
代表画像です

用途|一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

注意|※「許容電流(A)」は、周囲温度30℃の条件下での値です。

種類
電力ケーブル
全長(m)
300
JIS規格
JIS C 3307
絶縁体厚さ(mm)
0.8
定格電圧(V)
600 60℃
適合規格
E
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 導体外径(Φmm) 概算質量(kg/km) 許容電流(A) 仕上外径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C11121406 IV.1.6MMアオ 1巻(300m) 1.6 27 27 3.2 オープン ¥11,772 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11121363 IV.1.6MMアカ 1巻(300m) 1.6 27 27 3.2 オープン ¥11,772 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11121467 IV.1.6MMキ 1巻(300m) 1.6 27 27 3.2 オープン ¥11,772 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11121424 IV.1.6MMクロ 1巻(300m) 1.6 27 27 3.2 オープン ¥11,772 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11121381 IV.1.6MMシロ 1巻(300m) 1.6 27 27 3.2 オープン ¥11,772 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11121442 IV.1.6MMミドリ 1巻(300m) 1.6 27 27 3.2 オープン ¥11,772 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11121415 IV.2.0MMアオ 1巻(300m) 2 38 35 3.6 オープン ¥19,332 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11121372 IV.2.0MMアカ 1巻(300m) 2 38 35 3.6 オープン ¥19,332 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11121476 IV.2.0MMキ 1巻(300m) 2 38 35 3.6 オープン ¥19,332 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11121433 IV.2.0MMクロ 1巻(300m) 2 38 35 3.6 オープン ¥19,332 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C11121397 IV.2.0MMシロ 1巻(300m) 2 38 35 3.6 オープン ¥19,332 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11121451 IV.2.0MMミドリ 1巻(300m) 2 38 35 3.6 オープン ¥19,332 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1