3 件中 1 - 3 件

表示件数

オーム電機(配線パーツ)

ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)

ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)
代表画像です

特長|めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。

用途|フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。

定格電圧(V)
AC/DC300
定格電流(A)
15
タイプ
耐油性
材質(本体)
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-25〜80 ※氷結なき事
取付ねじ
(コネクタ)CTG16
端子ねじ
M3×8 フリータンシねじ
適合キャプコン
OA-W1606(Φ4〜6)、OA-W1608(Φ6〜8)、OA-W1609(Φ7〜9)、OA-W1611(EΦ9〜11)、OA-W1613(Φ11〜13)
適合圧着端子
Y1.25-3、Y1.25-3.5
適合電線(mm2)
(公称断面積)1.25以下
特性
耐油
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 極数 適合コネクタ外径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C11106724 JB-WG305 1個 (端子台)5P 33.0以下 オープン ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11106532 JB-WG307 1個 (端子台)7P 35.5以下 オープン ¥1,969 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11133403 JB-WG311 1個 (端子台)11P 35.5以下 オープン ¥2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1