2 件中 1 - 2 件

表示件数

ニチフ

差込形接続端子 MA形

差込形接続端子 MA形
代表画像です

特長|UL・CSA登録品

注意|※銅線専用です。 ※指定の適用圧着工具を使用ください。 ※電線抱合範囲内でご使用ください。

使用温度範囲(℃)
-40〜+105
定格電圧(V)
300
寸法t(mm)
0.8
寸法W(mm)
10.3
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法G(mm)
6.4
難燃性
UL94V-2
仕様
RoHS指令の規制適合品
JIS規格取得
UL規格取得
CSA規格取得
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
特性
難燃
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法D(Φmm) 寸法d(Φmm) 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C11088576 TMEDN630809-MA 1箱(100個) 赤透明 4.1 1.85 0.75〜1.25 オープン ¥1,199 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C11088585 TMEDN630820-MA 1箱(100個) 青透明 4.5 2.55 2.0 オープン ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1