3 件中 1 - 3 件

表示件数

ニチフ

差込形接続端子 F形

差込形接続端子 F形
代表画像です

特長|嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。

注意|※銅線専用です。 ※指定の適用圧着工具を使用ください。 ※電線抱合範囲内でご使用ください。

使用温度範囲(℃)
-40〜+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
相手タブ厚(mm)
0.8
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法H(mm) 寸法D(Φmm) 電線抱合範囲AWG(#) 寸法d(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C11088481 TMEDV630809-F 1箱(100個) 10.0 4.1 18〜16 1.7 オープン ¥1,199 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11088497 TMEDV630820-F 1箱(100個) 10.0 4.5 14 2.3 オープン ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37647802 TMEDV630855-F 1箱(100個) 14.0 6.8 12〜10 3.5 オープン ¥1,969 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1