2 件中 1 - 2 件

表示件数

ニチフ

差込形接続端子 FA形

差込形接続端子 FA形
代表画像です

特長|UL・CSA登録品

注意|※銅線専用です。 ※電線抱合範囲内でご使用下さい。 ※指定の適用圧着工具をご使用下さい。

仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
9.0
JIS規格取得
UL規格取得
CSA規格取得
全長(mm)
21
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法D(Φmm) 寸法d(Φmm) 寸法G(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10054091 TMEDN630809-FA 1箱(100個) 赤透明 4.1 1.7 4.9 オープン ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11088567 TMEDN630820-FA 1箱(100個) 青透明 4.5 2.3 5 オープン ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1