3 件中 1 - 3 件

表示件数

ニチフ

差込形接続端子 FA形

差込形接続端子 FA形
代表画像です

注意|※銅線専用です。 指定の適用圧着工具を使用ください。 電線抱合範囲内でご使用ください。

使用温度範囲(℃)
-40〜+105
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法G(mm)
5.3
難燃性
UL94V-2
相手タブ厚(mm)
0.8
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法H(mm) 寸法D(Φmm) 寸法W(mm) 寸法d(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C11088533 TMDN630809-FA 1箱(100個) 赤透明 10.0 3.2 9.0 1.7 オープン ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11088542 TMDN630820-FA 1箱(100個) 青透明 10.0 3.9 9.0 2.3 オープン ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11088551 TMDN630855-FA 1箱(100個) 黄透明 15.0 5.4 9.2 3.5 オープン ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1