4 件中 1 - 4 件

表示件数

ニチフ

防水形ピン端子

防水形ピン端子
代表画像です
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
寸法H(mm)
11.2
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法F(mm) 寸法b(Φmm) 電線抱合範囲AWG(#) 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C11088603 PC4009-F-WP 1箱(100個) 15.0 3.95 赤透明 18〜16 0.75〜1.25 オープン ¥2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11088594 PC4009-M-WP 1箱(100個) 16.5 4.0 赤透明 18〜16 0.75〜1.25 オープン ¥3,069 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11088621 PC4020-F-WP 1箱(100個) 15.0 3.95 青透明 14 2.0 オープン ¥2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C11088612 PC4020-M-WP 1箱(100個) 16.5 4.0 青透明 14 2.0 オープン ¥3,069 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1